蛇口固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
337件の「蛇口固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓取付金具」、「挟み込み 金具 水栓」、「水道 蛇口 取り付け」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷


HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質 塩化ビニル樹脂 形状 エルボ 種類 塩ビ管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容 パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
359 税込395
当日出荷


仕様 支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き 材質 ステンレス
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷



1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
適合管 (樹脂)13
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

形状 エルボ90° 山数 14(25.4mmにつき) 寸法A(mm) 65 寸法B(mm) 30 寸法D1(mm) 30 寸法D2(mm) 34 寸法W(mm) 4 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法P1(mm) 50 寸法P2(mm) 15 寸法l2(mm) 14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質 青銅 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 接続ねじ種類 Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品 パッキン、ビス 材質(ビス) SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。 数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質 黄銅(クロムメッキ)
1個
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質 青銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質 ABS
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ HI 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D1(mm) 30.5 寸法D2(mm) 34 寸法T(mm) 4 寸法W(mm) 4 使用流体 水道用 寸法d2(mm) 26 ねじ山 14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm) 14 接続ねじ種類 Rp 寸法I2(mm) 14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)