- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口延長のおすすめ人気ランキング
蛇口延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新129件の「蛇口延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口延長パイプ」、「水道管 延長」、「蛇口」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質
黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
形状
ソケット
寸法(mm)
R1/2×Rc1/2
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品
213-054キッチンシャワー付き
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-6493-27
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質
黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
自在に動くフレキパイプ付き
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本産業規格品
機能
泡沫吐水、エコこま水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
全長(mm)
500
適合
TOTOワンタッチソケット式水栓延長用。TKG31型・32型・38型、TKF38型、TK300ARX、TK301ARX、TL384型
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番
K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
材質
ステンレス、黄銅
パイプ外径(Φmm)
12
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
全長(mm)
500
長さ(m)
0.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷