- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口長いのおすすめ人気ランキング
蛇口長いのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「蛇口長い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 先端パイプ」、「S字蛇口」、「蛇口 フレキシブル」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
アズワン品番
65-2066-52
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)
13
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
接続ねじ
W26山20
泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品
213-054キッチンシャワー付き
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-6493-27
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ