- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光 灯 スイッチ 交換のおすすめ人気ランキング
蛍光 灯 スイッチ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「蛍光 灯 スイッチ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯器具 プルスイッチ」、「引き紐スイッチ」、「引っ張り スイッチ」などの商品も取り扱っております。
色
ラクダ
定格
10A 250V
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
定格電圧(V)
300
色
グレー
定格電流(A)
3
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
エスコ品番
EA940C-120
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
適合本体
FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)
3
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
定格電圧(V)
300
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様
夜光つまみ付
色
白
質量(g)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
全長(cm)
140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
色
ホワイト
定格
10A 300V
結線方式
巻締端子式
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
回路方式
B(片切)
トラスコ品番
763-2339
色
ミルキーホワイト
タイプ
ネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB