- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 蛍光 灯 反射 シートのおすすめ人気ランキング
蛍光 灯 反射 シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新160件の「蛍光 灯 反射 シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 UVカットフィルム」、「再帰反射 シート」、「蛍光灯 反射防止」などの商品も取り扱っております。
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色
透明(透過面)鏡面(反射面)
適合種別
40形
幅(mm)
78
長さ(mm)
1190
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
33
トラスコ品番
412-7676
材質
PET樹脂、アルミ蒸着PET樹脂
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に
災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。
直下の照度が増し、節電効果があります。
UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。
虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。
はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。
ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。
ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
電球の種類
蛍光灯
長さ(mm)
2365
幅(mm)
88
適合種別
110形
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。破損した際の飛散防止に最適です。照度が最大1.8倍で、節電効果があります。はさみで切れるので適合種以外にも対応可能です。UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎ、虫が寄り付きにくくなります。ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで
色
半透明(透過面)白色(反射面)
トラスコ品番
412-7650
材質
PET樹脂
長さ(mm)
1190
幅(mm)
78
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
30
適合種別
40W形
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。
用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。
厚さ(mm)
0.35
蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。
蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。
表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。
取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番
EA944D-101
材質
透明PET、アルミ蒸着PET
寸法(mm)
78×1190(40W用)
1個
¥9,360
税込¥10,296
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。
表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質
表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層
サイズ(mm)
150X100
材質
高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
240
横(mm)
145