- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 安全ベスト・タスキ
- 蛍光リングのおすすめ人気ランキング
蛍光リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「蛍光リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光リング」、「自転車 目印」、「蓄光テープ」などの商品も取り扱っております。
光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)
約5
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(リング)
ステンレス
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ)
材質(本体)
ポリプロピレン
1パック(3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質
本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)
55×31×6
質量(g)
4
タイプ
S
シリーズ
燈(TOMORU)
耐荷重(kg)
縦方向へ約5
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
材質(本体)
ポリウレタン樹脂
1パック(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
普段はバッグやカバンなどに付けて交通事故防止として使用して下さい。
災害、遭難などの緊急時には笛で合図し、高輝度反射材による光の反射で自分の存在を伝えることができます。
イベント、オリエンテーション、山中などで子供や仲間とはぐれた時にも便利です。
ペットの交通安全、呼び笛がわりにも使えます。
ホイッスルは小さくても軽く吹け大きな音がでます。
笛の音域はピアノのC7と同じ高音が出ます!
財団法人全日本交通安全協会推薦
全国反射材普及促進協議会推薦
財団法人全国防犯協会連合会推薦
財団法人東京防犯協会連合会推薦
社団法人大阪府防犯協会連合会登録
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。
用途夜間作業の安全に
幅(mm)
20
周長(mm)
270
厚さ(mm)
2.2
主成分
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
材質
PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.3
輝度
(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
仕様
アルファフラッシュ009使用
光を蓄えて発光するキーホルダー名札。
非常用品に取付ければ停電時にすぐに見付けることが出来ます。
両面表示タイプです。
二重リングでしっかり取り付け出来ます。
色
グリーン
材質
(表示面)PP
寸法(mm)
26×81×4
表示サイズ(mm)
15×41
アズワン品番
64-8823-67
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。
蓄光材の光と反射材の光。
自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。
水・雨濡れに対応、防滴加工!
電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。
コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質
(本体)ABS樹脂、(蓄光材)アクリル、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄
色
ホワイト
使用の目安
新品電池使用の場合(CR1620×2)通勤通学時など片道約15分間の使用で約4~5ヶ月間使用いただけます。
使用電池
リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。
「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、
防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
光を蓄え、暗闇で光る蓄光リングです
暗闇での目印
夜間の照明ヒモなどの位置確認に便利です
寸法(mm)
40×40
テープ幅(mm)
40
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
高さ(mm)
70
材質(本体)
ポリウレタン樹脂
1パック(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。
仕様
アルファフラッシュ009使用
テープ長さ(mm)
350
1袋(14本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様
電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)
58
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。
蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。
S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
色
ブルー
質量(g)
6.6
長さ(cm)
最短:約50~最長:約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×15×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
工具不要!カチッとはめるだけ!
遠くからもよく見える高輝度ガラスビーズ反射材を使用。
セット内容
ピンク、イエロー、グリーン(3色×3個入り)
材質
ポリエチレン(本体)、ポリエステル(反射材)
質量(g)
0.8(1個)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
13×15
1セット(9個)
¥599
税込¥659
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。リュックサック、ショルダーバッグ、ビジネスバッグなどに。
色
黒
材質
本体・軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工) チェーン・真鍮
寸法(mm)
キーホルダー本体:55×25
質量(g)
3
テープ幅(mm)
55
チェーン径(Φmm)
2
チェーン長さ(cm)
12