蛍光塗料 イエローのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
118件の「蛍光塗料 イエロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油性蛍光塗料」、「スプレー塗料 ピンク」、「蛍光塗料 赤」などの商品も取り扱っております。
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途 木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 蛍光 乾燥時間 夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途 木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所 屋内用 特性 蛍光 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL) 25 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.4 油性 or 水性 水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に優しい水系の蛍光塗料です。F☆☆☆☆を取得。対候性に優れているため、屋外で使用できる。水系なので溶剤の臭いがなく、臭いを嫌う屋内でも使用できる。レベリング性がよく、刷毛やローラー塗装も簡単にできる。水系のシーラー、プライマーとの組み合わせで水系の塗装仕様ができる。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分 アクリルウレタン 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 95KU(25℃) 主な用途 マーキング 膜厚(μm) 80 密度 1.12(23℃) 希釈剤 水道水 原材料 樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 指触(20分)半硬化(1時間) 顔料 蛍光顔料(ホルムアルデヒド非含有) 標準使用量(kg/m2/回) 0.12
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性 蛍光 タイプ 1液性 指触乾燥時間(分) 30(20℃) 希釈剤 吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法 刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤含有物 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など 使用場所 屋内用 特性 蛍光 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用場所 屋内外兼用 特性 蛍光 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.14~0.21 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1個(18mL)ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンロイヒルミノグリップ
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! 成分 アクリル 主な用途 屋内の金属面 使用場所 屋内用 特性 蛍光 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 115±5KU 膜厚(μm) 300(2回塗り) 密度 1.35±0.05(20℃) 希釈剤 水道水 原材料 樹脂系(アクリル樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 2時間(20℃) 標準使用量(kg/m2/回) 0.27~0.29
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 クリヤー 成分 合成樹脂 特性 耐候 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 80KU(25℃) 主な用途 マーキング 膜厚(μm) 30 希釈剤 水道水 使用場所 屋内 原材料 樹脂系(シリコン樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 指触(20分)半硬化(1時間) 標準使用量(kg/m2/回) 0.11
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.24~0.5 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社蛍光スプレー
乾燥時間(分) 約20(夏期)、約40(冬期) 塗布面積(m2) 約0.8~1.2 主成分 アクリル樹脂系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途 発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.004L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.04~0.06 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルミノエコカラースーパー専用下塗り剤。F☆☆☆☆
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 成分 合成樹脂 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 95KU(25℃) 主な用途 マーキング 膜厚(μm) 60 密度 1.35(23℃) 希釈剤 水道水 使用場所 屋内 原材料 樹脂系(アクリル樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 乾燥時間 指触(20分)半硬化(1時間) 顔料 着色顔料 標準使用量(kg/m2/回) 0.13
1缶(1kg)ほか
2,198 税込2,418
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2) 0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) 主な用途 木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 光沢 ツヤ消し 油性 or 水性 油性 特性 耐候性 乾燥時間 夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性 蛍光 エスコ品番 EA942EW-55 イエロー 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物
1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

ニッペホームプロダクツ長時間夜光スプレー
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分 アクリル系樹脂 質量(g) 90 乾燥時間(分) 約20(夏30℃)、約40(冬10℃) 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.14~0.2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.032L 危険物の性状 非水溶性
1本(80mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.04L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.15~0.2 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途 マーキング 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 水道水 塗布方法 刷毛、吹付、ローラー 硬化時間(時間) 2(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 蛍光、夜光
1缶(1kg×1缶)ほか
69,980 税込76,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光レモンイエロー エスコ品番 EA983GG-2 材質 テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材、塗料:アクリル系ウレタン樹脂系蛍光塗料 厚さ(mm) 0.2 寸法(mm) 297×210(A4サイズ) 質量(g) 23
1個
630 税込693
当日出荷