蛍光塗料 赤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「蛍光塗料 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外蓄光塗料」、「駐車場 蛍光」、「油性蛍光塗料」などの商品も取り扱っております。
使用場所 屋内外兼用 特性 蛍光 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.14~0.21 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途 木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 蛍光 乾燥時間 夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など 使用場所 屋内用 特性 蛍光 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別 反射塗料 塗り面積(m2) 0.12~0.16 主な用途 金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分) 普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 速乾、蛍光 種別 ラッカー 指触乾燥時間(分) 夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤 不要 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.24~0.5 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途 木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所 屋内用 特性 蛍光 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL) 25 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.4 油性 or 水性 水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハケつきで、長時間あざやかに発光。 蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。 キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。 マニキュアのように簡単に塗れます。 有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。 コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。 主な用途 発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.004L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.04~0.06 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1個(4mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.04L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.15~0.2 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然光では蛍光色で、暗闇になると色鮮やかに発光する水性の蓄光絵の具です。 3~5分の蓄光で15~20分発光します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分 アクリルウレタン樹脂系 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 100±5KU(25℃) 膜厚(μm) 220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分) 30 希釈剤 水道水 原材料 樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~3 半硬化乾燥時間(時間) 1 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2/回) 0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別 非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法 UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 発光時間(分) 約10
1個(18mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法 透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)。蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別 非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社蛍光スプレー
乾燥時間(分) 約20(夏期)、約40(冬期) 塗布面積(m2) 約0.8~1.2 主成分 アクリル樹脂系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色に仕上がります。 耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2) 0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分) 主な用途 木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート 標準重ね塗り回数(回) 2 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 光沢 ツヤ消し 油性 or 水性 油性 特性 耐候性 乾燥時間 夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分 合成樹脂 使用場所 屋内外兼用 特性 蛍光 希釈剤 水道水 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 指触(20分)硬化(1時間)
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性 蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 ホワイト 主な用途 屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所 屋内外兼用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.04L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光、蛍光 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.4~0.5 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類 1号 主成分 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 粒径(μm) 850~106 標準使用量 15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様 漏洩検査液 外観 淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番 64-6809-21 危険物の類別 非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷