- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 合図灯・手旗
- 蛍光棒のおすすめ人気ランキング
蛍光棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新102件の「蛍光棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導棒」、「誘導棒 青」、「誘導ライト」などの商品も取り扱っております。
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色
赤
寸法(mm)
点灯部/340
全長(mm)
535
直径(Φmm)
30
質量(g)
144(電池含まず)
使用乾電池
単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)
6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)
515
材質
(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン
直径(Φmm)
40
質量(g)
約66
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色
レッド
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)
8
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容
本体のみ
材質
PVC
長さ(mm)
520
寸法(mm)
45×45×520
使用電池
単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)
560
電池寿命(時間)
約60
直径(Φmm)
42
質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様
IPX5
LED使用数(個)
6
発光長(mm)
365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)
530
材質
(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)
40
質量(g)
86
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式
点灯/点滅
電池寿命(時間)
約70
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)
最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)
140(電池除く)
光源
LED6個
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)
18
防水性
IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色
レッド
寸法(mm)
点灯部/330。グリップ/180
全長(mm)
510
材質
点灯部/ポリカーボネイト。グリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)
30
質量(g)
115
使用乾電池
単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)
580
材質
(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)
161(電池除く)
使用電池
単2電池×3本
電池寿命
(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED
赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。
仕様
高輝度LED (6灯式)
色
赤
直径(Φmm)
30
質量(g)
150 (電池別)
長さ(cm)
55
連続使用時間(時間)
100
使用電源
DC3V、単2電池×2本(別売)
点灯方式
点滅OFF切替
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。
色
レッド
幅×長さ(mm)
32×545
仕様
LED使用
質量(g)
146
電源
単2乾電池×2本(別売)
切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に
仕様
点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯
材質
(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS
寸法(mm)
(点灯部)330
全長(mm)
約550
色
レッド
直径(Φmm)
(点灯部)30、(グリップ部)33
質量(g)
160(電池含まず)
連続使用時間(時間)
60~70未満
使用乾電池
単2乾電池×2個(別売)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズ
フリー
材質
(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)
50(反射テープ)
着丈(cm)
約55
適応胴囲(cm)
約130まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!
全長(cm)
58
質量(g)
約205
グリップ長さ(mm)
120
材質(グリップ)
ABS樹脂
使用乾電池
単2×2本(別売)
アズワン品番
65-0308-76
材質(パイプ)
プラスティック樹脂
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
誘導棒の定番。
高輝度スリム誘導棒。
ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに
材質
本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス
寸法(mm)
Φ34×390、ライト:210
色
赤
質量(g)
98(電池含む)
電源
単2電池×2本(別売)
光源
赤色LED×4本
点灯方式
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
アズワン品番
64-7982-64
1本
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音
手元灯(白色LED)が点灯します。
充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)
550
材質
(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)
146
径(Φmm)
30
機能
警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め
使用乾電池
単2乾電池×3本(別売)
警報音・音量
94dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
11+1