蛍光灯 人感センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「蛍光灯 人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー led 蛍光 灯」、「LED 人感センサー」、「人感センサー 後付け」などの商品も取り扱っております。
URL公開予定:2025/6/20
仕様 50Hz/60Hz 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242V 平均演色評価数(Ra) Ra93 LED寿命(時間) 40000 (光束維持率85%)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83
電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 ランプ寿命 光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 安定器 定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> LED 昼白色 色(カバー) ライトバー:ポリカーボネート(乳白) トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
62日以内出荷


電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1 機能 人感センサ付 製品形状 逆富士タイプ 150幅 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1.3 機能 人感センサ付 製品形状 逆富士タイプ 230幅 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に。G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です。発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 使用温度範囲(℃) -20~40 口金 G13 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 Ra83 色温度(K) 5000 保証期間 3年 力率 90以上 EMI規格 VCCICLASSB/CISPR15 配光角度(°) 約240(ピーク照度50%のとき基準150) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 演色指数(Ra) 83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別 40W形 口金 G13 消費電力(W) 15.7 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~+40 平均演色評価数(Ra) 80以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1.2 機能 人感センサ付 製品形状 笠付タイプ 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷