- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 取付器具のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 取付器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新172件の「蛍光灯 取付器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯器具取付金具」、「蛍光灯 取付」、「蛍光灯 照明器具」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
適合器具
ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)
195
チェーン長(mm)
300
適合吊りボルト
W3/8
1セット(2本組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
用途蛍光灯吊具用部品
質量(kg)
0.5
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
鋼板白色仕上
取付金具
鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様
調光器使用不可
種別
40形1灯
長さ(mm)
89
形状
トラフ型
幅(mm)
60
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金
G13
接続方式
直結方式
適合品番
ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別
40形2灯
長さ(mm)
102
形状
笠付トラフ型
幅(mm)
115
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200兼用
口金
G13
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
交換ソケット2個1組
タイプ
110W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
付属品
配線用平行ビニルコード1本
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質
亜鉛ダイカスト
Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
質量(kg)
1.1
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
鋼板白色仕上
取付金具
鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷