- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 用ソケットのおすすめ人気ランキング
蛍光灯 用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「蛍光灯 用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G13ソケット」、「蛍光灯 器具 パーツ」、「蛍光灯ソケット パナソニック」などの商品も取り扱っております。
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)
0.1
適合ランプ
LDL20、LDL40
対応機種
逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
対応機種
直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)
仕様
交換ソケット2個1組
タイプ
110W
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
対応機種
直付(主に薄形タイプ)・埋込(主に220幅)
ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。
スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング!
直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング!
(LEDは別売です。)
タイプ
S(1灯用)
定格電圧(V)
AC100
安全規格
PSE適合
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質
外郭:PP(ポリプロピレン)
定格電圧(V)
300
口金
G13
定格電流(A)
1
端子
半田端子
関連資料
(0.05MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
適合
ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)
タイプ
8Wサイズ用
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
長さ(mm)
200
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)
0.08
仕上
【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
1セット(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質
チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)
1172
色
透明
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106