蛍光灯 笠付のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
234件の「蛍光灯 笠付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傘 蛍光灯」、「led蛍光灯 調光」、「蛍光灯 照明器具」などの商品も取り扱っております。
種別 40形 タイプ 直付形・笠付形 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合 (ガード)FK41534 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 88 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 器具・セット 器具のみ 調光の可否
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷

質量(g) 1500 定格電圧(V) 100-242 定格寿命(時間) 40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×1220×55 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 【ガード】FK41534 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 光束(Lm) 4830 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 適合ランプ 適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 80
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容 ライトバー+器具 質量(g) 1500 消費電力(W) 15~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×1220×55 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85
1台
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 器具・セット 器具のみ 安定器 定格出力型、<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番 【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット 器具のみ 安定器 定格出力型、<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番 【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

定格入力電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL)(mm) 73×1247 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 20形 タイプ 直付形・笠付形 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

LEDユニット交換型で幅広い用途・デザインに対応できます。 優れたコストパフォーマンスで省エネ化をご提案
タイプ 直付型・反射笠付 灯数 1
1台
2,898 税込3,188
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 20 スイッチ プルスイッチ付 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×88 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 124.5 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 2490 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)