- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯 街灯のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 街灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「蛍光灯 街灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯防犯灯」、「パナソニック 防犯灯 20w」、「パナソニック 屋外用 照明」などの商品も取り扱っております。
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
9.2
仕様
電源ユニット・照度センサー内蔵
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル
質量(kg)
0.65
色
本体:マイルドホワイト、グローブ:透明
使用温度範囲(℃)
-20~35
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.3
塗装
本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装
入力電流(A)
0.096
光束(Lm)
器具:1080
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(耐雷・コモンモード)
グリーン購入法
適合
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:1.3
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)
100/200
高さH(mm)
274
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
光源色
昼白色・明光色
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)
102
光束(Lm)
2240
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:376
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力8WでHF40W相当(日本防犯設備協会ランクS)。クラスB+の設置間隔は17m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
用途クラスB+設置間隔17mのLED防犯灯です
仕様
(固有エネルギー消費効率)111.2lm/W
材質
(グローブ)アクリル
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
950
定格電力(W)
8
相関色温度(K)
5000
ランプ
LED
防塵防水性能
IP44
標準色
アイボリー
光源寿命
60000時間(※光束維持率70%)
定格電圧 AC V
100(50/60Hz)
光束(Lm)
890
消費電力(W)
8.9
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
下地塗装+ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.3
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.094
光束(Lm)
1080
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
AC100
仕様
電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.65
タイプ
耐塩形
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
加工
ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
マイルドホワイト
保護等級
IP44
グローブ種別
アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.6
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.07
光束(Lm)
710
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
6.4(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
入力電圧(V)
100~240対応
消費電力(W)
(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
器具外500、キャブタイヤケーブル
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2300
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.65
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間
グリーン購入法
適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)
器具:114
材質/仕上
本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色
昼白色
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
定格光束(Lm)
2450
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)
器具:114
材質/仕上
本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)
100~242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色
昼白色
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
定格光束(Lm)
2450
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
120
寸法(mm)
出:363
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
241
材質(本体)
樹脂
タイプ
高効率タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.9
保護等級
IP44
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.9
設置方式
器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
入力電流(A)
0.092
明るさ
FHP32W相当
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
1290
取付面位置
壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。