蛍光灯 30W 直管のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
529件の「蛍光灯 30W 直管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 昼白色 30W」、「30W 蛍光灯 グロースターター」、「蛍光灯 NEC FL30」などの商品も取り扱っております。
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類 LED 消費電力(W) 20 材質(本体) ポリカーボネート 使用環境温度(℃) -10~40(但し氷結不可) 寸法(Φ×mm) 28.5×1213 全光束(Lm) 220 照度(Lx) 490 色温度(K) 5700 電源(V) AC100~110 演色指数(Ra) 80 口金 G13
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様 ガラス管径:Φ26.5 口金 G13 全光束(Lm) 1600 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 配光角度(°) 340 特性 壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 入力電圧 AC100V-AC240V 電球の種類 LED 調光の可否 ×
1本ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など) 点灯形 グロースタータ形 種別 30W形 管径(Φmm) 32.5 定格ランプ電力(W) 30 管長(mm) 630 定格平均寿命(時間) 8500 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様 ガラス管径:Φ26.5 口金 G13 全光束(Lm) 1600 入力電圧(V) AC100-AC240 保護等級 IP65 色温度(K) 6500 配光角度(°) 340 電球の種類 LED
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W) (100V)34、(200V)35 仕様 片側給電 付属品 たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g) 530 タイプ 屋内型 周波数(Hz) 50/60 定格電流(A) (100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K) 5000 寿命 球:50000時間 保証期間 2年間 使用環境温度(℃) -20~45 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番 64-5061-92 入力電圧範囲(V) 85~240 演色指数(Ra) 82 入力電源(V) 100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm) 5400 電球の種類 LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類 蛍光ランプ ランプの種類 ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状 直管 ランプ径 6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光 電球の種類 LED 配光角度(°) 300 口金 G13 保護等級 IP65 調光の可否 × 入力電圧(V) AC100~AC240 取付ピッチ(mm) 200~250 仕様 ランプ重なり不要
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)ライフルック HG
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W) 30 種類 直管蛍光灯 点灯形 スタータ形 種別 3波長30W形 管長(mm) 630 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.61 定格平均寿命(時間) 8500 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類 蛍光灯 口金 G13 点灯形 ラピッドスタート形 定格消費電力(W) 20 バルブ径(Φmm) 32.5 長さ(mm) 580 質量(g) 129 全光束(Lm) 1150 定格寿命(時間) 8500 色温度(K) 6700
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別 16/20/30W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) (グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm) (16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm) 31.8 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000(40℃にて) 適合器具 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g) 160 点灯形 インバーター形 定格ランプ電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A) 定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間) 12000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途事務所 駐車場など タイプ FHF32W型 直管LED 消費電力(W) 21.5 定格電圧(V) 100V~240V対応 口金 G13タイプ 全光束(Lm) 2800 管長(mm) 1198 寿命 50000時間 光色 昼白色 電球の種類 LED 調光の可否 不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプ T840形(屋内用) 口金 G13 消費電力(W) 12 材質 ポリカーポネート 質量(g) 253 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) 100~240 管長(mm) 1198 動作周囲温度(℃) -10~40 配線方式 片側給電直結タイプ 照射角 1/2ビーム角178° 演色指数(Ra) Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) (グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 適合 全器具対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 管径×長さL(mm) 28.9×1198.8 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000時間(40℃にて) 適合器具 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 給電方式 両側給電タイプ
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 220 口金 GX16t-5 定格周波数(Hz) 50/60 相関色温度(K) 5000 定格入力電圧(V) 100~242対応 平均演色評価数(Ra) 84 光源色 昼白色 光源寿命 LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A) 0.35 電球の種類 LED ワット数 LDL40
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(4本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)