- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 32型のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 32型のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新373件の「蛍光灯 32型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型蛍光灯 32型」、「32型 hf 蛍光灯 led」、「蛍光灯 32 40」などの商品も取り扱っております。
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別
32形
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
定格:32、高出力:45
口金
G13
本体質量(g)
約160
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)
約26×1198
点灯方式
インバータ式
全光束(定格)(Lm)
3500
全光束(高出力)(Lm)
4900
Ra
85
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
直管蛍光灯
調光の可否
なし
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
種別
32W形
質量(g)
182
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.435
管径(Φmm)
32.5
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
32
管長(mm)
830
定格平均寿命(時間)
12000
適合点灯管
FG-5P
電球の種類
蛍光ランプ
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金
G10q
消費電力(W)
30
適合
グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別
32形
質量(g)
210
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
299
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
32形
定格ランプ電流(A)
0.425
電球の種類
蛍光灯
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
口金
G13
全光束(Lm)
3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32/45(定格点灯時/高出力点灯時)
バルブ径(Φmm)
25.5
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
22.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)
198
タイプ
32W形
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425
定格ランプ電力(W)
(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
1198
種別
32W形
電球の種類
蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)
6400
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別
30W形
質量(g)
158
内径(Φmm)
167
口金
G10q
外径(Φmm)
225
定格消費電力(W)
28
全光束(Lm)
2100
定格寿命(時間)
9000
バルブ径(Φmm)
29
色温度(K)
7200
光色
クール色
電球の種類
蛍光灯
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類
蛍光灯
口金
GZ10q
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
18000
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金
GZ10q
ランプの種類
蛍光ランプ