蛍光灯 FL20Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
81件の「蛍光灯 FL20W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20W 蛍光灯」、「蛍光灯 60cm」、「直管形蛍光ランプ20W グロースタータ形」などの商品も取り扱っております。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 定格平均寿命(時間) 8500 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.340 管径(Φmm) 28 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付 埋込 タイプ 20W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具本体のみ 灯数 2 適合モジュール RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB 埋込穴(Φmm) 220×625
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20W形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 20W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 20 定格平均寿命(時間) 9000 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.360 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 580 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 材質 (本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数(Ra) 84 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様 インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別 10W形 長さ(mm) 約330 点灯形 グロースタータ形 定格寿命(時間) 10000 定格ランプ電力(W) 10 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類 蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 G13 点灯形 グロー形 色温度(K) 4200 適合点灯管 FG-1E、FG-1P 光色 電球の種類 直管蛍光
1箱(25本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g) 280 タイプ 40形 使用温度範囲(℃) -20~+40 消費電力(W) 13 口金 G13回転式 全光束(Lm) 2080 定格入力電圧(V) 100~240対応 ビームの開き(°) 【1/2】110° 平均演色評価数 Ra82 周波数 50/60Hz共用 エネルギー消費効率(Lm/W) 160 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 関連資料 (1.98MB) ワット数 FL40形相当
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1非常灯富士型防水1200
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用 長さ(mm) 641 幅(mm) 200 材質/仕上 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 3.6 高さ(mm) 122 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 16 色温度(K) 5000 電池 ニッケル水素蓄電池 蛍光ランプ 非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯 エネルギー消費効率(Lm/W) 58.7 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) Ra 84 防水保護等級 IP23 防湿 定格光束(Lm) 940
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターE形 (口金:E17) 材質 PC、銅 質量(g) 約106 形式 20W形 定格電圧(V) 100 口金 G13 定格消費電力(W) 7.6 全光束(Lm) 1260 直径×長さL(Φmm×mm) 29×580※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)