- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯 LED 直管のおすすめ人気ランキング
蛍光灯 LED 直管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新891件の「蛍光灯 LED 直管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 120cm」、「直管型LED照明器具」、「塗装ブース LED」などの商品も取り扱っております。
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。
ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。
電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。
周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。
保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。
本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。
既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。
バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。
配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
材質(本体)
ポリカーボネート
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)
28.5×1213
全光束(Lm)
220
照度(Lx)
490
色温度(K)
5700
電源(V)
AC100~110
演色指数(Ra)
80
口金
G13
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)
(100V)34、(200V)35
仕様
片側給電
付属品
たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)
530
タイプ
屋内型
周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)
5000
寿命
球:50000時間
保証期間
2年間
使用環境温度(℃)
-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番
64-5061-92
入力電圧範囲(V)
85~240
演色指数(Ra)
82
入力電源(V)
100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)
5400
電球の種類
LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
1198
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
40形
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
入数(本)
1
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
ソフトな光の軽量連結型LEDロングライト。コンセント付なので連結点灯が可能。省エネ白色直管形18WLEDランプ採用。LEDランプの交換可能(専用ランプ)。雨中でも安心の屋外用防雨型。アース不要の二重絶縁構造。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。屋外用。連結専用コンセント付。照明ON/OFFスイッチ付。二重絶縁
電球の種類
LED
全長(mm)
(蛍光灯)1438
定格
100V、18W
全光束(Lm)
1800
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
5
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
18W、直管形、LEDランプ
電線仕様-種別
VCT×2
連結数
最大15まで可能
LED寿命(時間)
40000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
436
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
タイプ
700lmタイプ
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
電力(W)
ランプ:5.4
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
15形
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)
(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様
ガラス管径:Φ26.5
口金
G13
全光束(Lm)
1600
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
配光角度(°)
340
特性
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧
AC100V-AC240V
電球の種類
LED
調光の可否
×
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
直管型の為、蛍光管の様に棒状に光り、影が出にくい
狭い場所も照らせます。(照明部はΦ30mm)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
エスコ品番
EA815LD-45S
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
439
質量(g)
370
電源
リチウムイオンバッテリー
照明装置
直管型高輝度LED
照度(Lx)
306(0.5m前方)、84(1m前方)
連続点灯時間
約3時間
防水仕様
防雨型
1個
¥40,700
税込¥44,770
翌々日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
セット内容
電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
適合
G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)
580
区分
高演色
備考
片側給電・片側配線
径(Φmm)
ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)
100-242
口金
G13
平均演色評価数(Ra)
94
大きさ
20形
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
入数(本)
1
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光
電球の種類
LED
配光角度(°)
360
口金
G13
保護等級
IP65
調光の可否
×
入力電圧(V)
AC100~AC240
取付ピッチ(mm)
200~250
仕様
ランプ重なり不要
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別
直管形LED用固定パーツ
種類
落下防止具
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)
72
質量(kg)
16
色
昼白色
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
7200
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
照明装置
18W直管型LEDランプ×4
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C(接地付)
色温度(K)
5000
コンセント仕様
2P15A125V
電球の種類
LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
14.8
平均演色評価数(Ra)
80
光源寿命
40000時間
蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に
種別
40W形
口金
G13
消費電力(W)
15.7
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~+40
平均演色評価数(Ra)
80以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光
電球の種類
LED
配光角度(°)
300
口金
G13
保護等級
IP65
調光の可否
×
入力電圧(V)
AC100~AC240
取付ピッチ(mm)
200~250
仕様
ランプ重なり不要
口金
G13
大きさ
10形
色温度(K)
5000
ランプの種類
直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式
非調光
入数(本)
1