- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 蛍光灯ヒューズのおすすめ人気ランキング
蛍光灯ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「蛍光灯ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ」、「グロー 点灯管 FG-1E」、「グローランプ FG-1P」などの商品も取り扱っております。
40W用
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合
40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-4P(40W形用)
口金
P21(差し込み式)
定格電圧(V)
200
全長(mm)
38
管径(Φmm)
21
定格作動回数
約6000回以上
金具
差込式
形名
P形
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
お買い得3個パック!
全長(mm)
40
口金
E17
外径(Φmm)
17
本体質量(g)
7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×17×40
形名
E形
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3個)
¥189
税込¥208
当日出荷
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
E17
色
クリア
仕様
ブリスターパック入
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)
金具
ねじ込み式
動作回数
約6000回以上
形名
E形
1パック(2個)
¥226
税込¥249
当日出荷
32W形用(FG-5P)
40W形用(FG-4P)
【FG-5P】
直管蛍光灯:25・32(形)
丸形蛍光灯:32(形)
コンパクト形蛍光灯:28(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
P21(差し込み式)
適合
32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)
定格電圧(V)
200
金具
差込式
形名
P形
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類
点灯管
動作回数
6000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金
E17(ネジ込み式)
適合
30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類
FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具
ねじ込み式・差込式
形名
E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類
蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
125
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保存湿度(%)
35~85
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
10~30W用
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金
P21(差し込み式)
定格作動回数
約6000回以上
適合
10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
全長(mm)
38
種類
FG-1P(10~30W形用)
定格電圧(V)
100
金具
差込式
形名
P形
管径
21mm
1個
¥208
税込¥229
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金
P21
高さ(mm)
38
質量(g)
6
径(Φmm)
21
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm)
38
質量(g)
6
口金
P21
外径(Φmm)
21
定格寿命(時間)
6000回以上
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
グロースターター球。直管40W型用
タイプ
FG-4P
定格
200V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
36ワット(40ワット形)
区分
40形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198