- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯取り付け金具のおすすめ人気ランキング
蛍光灯取り付け金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「蛍光灯取り付け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 留め具」、「蛍光灯 クリップ」、「蛍光灯 取付器具」などの商品も取り扱っております。
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質
ステンレス
幅(mm)
10
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
POM
種類
支持金具
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品
ボルト・ナット付
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合
三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)
-20~60
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
竿縁天井にご使用ください。
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
適合
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
トラスコ品番
816-2455
適合機種
SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ
質量(g)
25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷