蛍光灯器具 日立のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「蛍光灯器具 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「led 逆富士」、「ベース ライト 蛍光 灯」などの商品も取り扱っております。
種別 20形 タイプ 直付形・笠付形 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質(本体) 鋼板 白色 定格入力電圧(V) 100~242 範囲 (調光)100~約20% 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 85
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40形 タイプ 直付形・逆富士形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×1247×50 器具・セット 器具のみ 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 40形 タイプ 直付形・笠付形 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付 直付形・トラフ形 タイプ 20形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×636×50 器具・セット 器具のみ 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

種別 20形 タイプ 直付形・逆富士形 器具・セット 器具のみ 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様 軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ 20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°) A:115、B:110(1/2)
1セット
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 40形 タイプ 直付形・逆富士形(キャノピースイッチ付) 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様 電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×632×88 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 950 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) IP等級 IP23
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷