蛍光灯器具 32Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「蛍光灯器具 32W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱照明器具」、「蛍光灯器具 hf」、「蛍光灯 人感センサー」などの商品も取り扱っております。
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm) 1206 幅(mm) 89 高さ(mm) 76 材質(本体) 鋼板/白 タイプ Hf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃) -20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W) 52(200V時) 入力電圧(V) 100~242V対応 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 140.3(200V時) 光束(Lm) 7300 LED寿命(時間) 60000 防水保護等級 IP44 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具のみ 適合モジュール Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 1 機能 人感センサ付 製品形状 逆富士タイプ 150幅 入数 1セット ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質 鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 150 タイプ 天井直付型 電力(W) 150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm) 149 高さ(mm) 100 材質(本体) アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃) -20~40 入力電圧(V) 100~242(50/60Hz) 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリルクリア(一部白色) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ) アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 点灯形 Hf 定格消費電力(W) 32、45 全光束(Lm) 3310、4650 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 6700 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm) Φ454×112 質量(g) 1200 消費電力(W) 30.4 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 機能 【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm) 【器具】3420(最大点灯時) 光色 昼光色 待機電力(W) 0.5 適用畳数 ~6畳
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 定格消費電力(W) 32、45 全光束(Lm) 3520、4950 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別 LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類 直管形LED 口金 G13 色温度(K) 5000 光色 昼白色 調光の可否 非調光 入数(本) 1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷