- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 蛍光灯器具 NECのおすすめ人気ランキング
蛍光灯器具 NECのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「蛍光灯器具 NEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 本体」、「蛍光灯防水キャップ」、「蛍光灯ユニット」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番
406-0261
タイプ
40形2灯用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×1250×67
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別
Hf32W形
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
定格ランプ電力(W)
32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)
0.425
ランプ電流(定格)(A)
0.255
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
グリーン購入法
適合
電球の種類
蛍光ランプ
20Wサイズ 逆富士 器具のみ
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別
32W形
管径(Φmm)
25.5
点灯形
Hf器具専用
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形 のみ
用途ライトバー部分のみとなります。
出力
固定出力
LED寿命(時間)
40000
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)
230
家庭用ダウンライト
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
(埋込)76
タイプ
防滴形
穴径(Φmm)
(埋込)100
消費電力(W)
4.8
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
一般電球60形相当
光束(Lm)
450
配光角度(°)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
使用電圧範囲(V)
100~242
グリーン購入法
適合
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類
蛍光灯
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
7500
定格平均寿命(時間)
15000
光色
FRESH色
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類
蛍光灯
口金
GZ10q
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
定格平均寿命(時間)
18000
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。
各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種
16、20、30形直管LED(形式:LS600EX)
材質
ポリカーボネート、シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-25~+45
保護等級
IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)