蛍光灯笠なし型器具 1灯のおすすめ人気ランキング

2025/07/17更新
106件の「蛍光灯笠なし型器具 1灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直管形蛍光ランプ20W グロースタータ形」、「蛍光灯 20w ラピッドスタート」、「20型18w」などの商品も取り扱っております。
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類 蛍光灯 種別 20W形 点灯形 グロースターター形 定格消費電力(W) 18 長さ(mm) 580 定格寿命(時間) 10000 適合点灯管 FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 昼白色 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 全光束(Lm) 1110 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.34 管径(Φmm) 28 定格平均寿命(時間) 8500 光色 昼白色 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別 16/20/30W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) (グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm) (16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) -25~+55 規格 (安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm) 31.8 点灯形 グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法 既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間) 40000(40℃にて) 適合器具 グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵(ランプ別売) 質量(kg) 1.2 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 消費電力(W) 12 定格電圧(V) 100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×632×88 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 950 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) IP等級 IP23
1台
7,998 税込8,798
欠品中

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別 20W省エネ形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 18 管長(mm) 580 定格平均寿命(時間) 8500 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.340 管径(Φmm) 28 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別 20W形 点灯形 グロースタータ形 定格ランプ電力(W) 20 定格平均寿命(時間) 9000 適合 FG-1E、FG-1P 種類 直管蛍光灯 電流(A) 0.360 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 580 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に 種別 32W形 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 光色 3波長形昼白色 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。 紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。 蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。
透明 トラスコ品番 851-4062 材質 チューブ:ポリカーボネート。キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 568 質量(g) 32 内径(Φmm) 27 外径(Φmm) 28 適合種別 16W形
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別 Hf32W形 種類 直管蛍光灯 管径(Φmm) 25.5 点灯形 Hf器具専用 定格ランプ電力(W) 32(高出力45) ランプ電流(高出力)(A) 0.425 ランプ電流(定格)(A) 0.255 管長(mm) 1198 定格平均寿命(時間) 12000 グリーン購入法 適合 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g) 60 平均演色評価数(Ra) 80 平均寿命(時間) 10000 電球の種類 蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均寿命(時間) 20000 電球の種類 蛍光灯
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm) 1198 質量(g) 185 口金 G13 点灯形 Hf 定格消費電力(W) 32、45 全光束(Lm) 3310、4650 定格寿命(時間) 12000 バルブ径(Φmm) 25.5 色温度(K) 6700 電球の種類 蛍光灯
1箱(25本)
42,980 税込47,278
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類 LED 種別 20W形 口金 G13 定格消費電力(W) 8.2 全光束(Lm) 1000 全長(mm) 580 質量(g) 165 電源(V) AC100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.146 使用場所 屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)