- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 蜂 服のおすすめ人気ランキング
蜂 服のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「蜂 服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養蜂防護服」、「蜂防護手袋」、「空調ズボン」などの商品も取り扱っております。
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。
山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
色
シルバー
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー
機能
透湿/撥水/紫外線カット
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
特性
防虫
材質
ナイロン製メッシュ
質量(g)
約93
寸法(cm)
縦33×横35×メッシュ高さ42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1着
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用パンツは誕生しました。
山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
色
シルバー
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー
股下(cm)
74
機能
透湿/撥水/紫外線カット
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度
10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。
コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズ
フリー
セット内容
フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ
質量(kg)
約3.9
足サイズ
フリー/27cm
適応身長(cm)
160~190
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。
用途刈払保護具
特性
防虫
色
白
質量(g)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×620×620
1個
¥788
税込¥867
当日出荷
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様
3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
質量(g)
約215
混率(%)
【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
200
胸囲(cm)
80~125
混率(%)
メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
とても細い網目で虫の侵入をガードします。
アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。
米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に
色
黒
材質
ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
種別
ジャケット/ジャンパー
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、ミスト防護
トラスコ品番
816-7506
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様
面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用
材質
甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル。掌側:人工皮革
色
白
入数(双)
1
アテ有無
無
袖口仕様
マジック付ベルト
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質
水牛表革
厚さ(mm)
20
質量(g)
139
袖口仕様
マジック式
ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。
植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。
70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
用途屋外での作業時に。
材質
(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック
仕様
膝タック
セット内容
ズボンのみ
股下(cm)
79
上着が涼しくなれば、もちろん、ズボンも涼しくしたい。
丈夫な混紡素材:ポリエステル65%・綿35%。
両側メッシュ:風の抜けが良く足元まで風が届く。 内外ワンタック:腹部全体に通風空間を確保し風の循環がいい。
3つポケット:前脇2、後1・収納性確保。 バッテリーポケット:バッテリー操作がとっても便利。
ファン穴隠し:ファンを外しても素足や下着が見えにくい。 ファンケーブル通し:装着しやすく邪魔にならない。
後ろゴム:腰にピッタリフィット。
セット内容
ズボンのみ
色
ライトブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
質量(g/m2)
260
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)