蜂防護服 ラプターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「蜂防護服 ラプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズメバチ 防護服」、「ハチ駆除 防護服」、「蜂防護手袋」などの商品も取り扱っております。
マックグリーンアンチホーネットⅢ
命の危険さえ伴うスズメ蜂の駆除作業において充分な安全性を確保するために開発された、対蜂専用の防護服。 コンパクト設計で、通気性も確保しています。
サイズ フリー セット内容 フード、つなぎ服、手袋、長靴、専用バッグ 質量(kg) 約3.9 足サイズ フリー/27cm 適応身長(cm) 160~190
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
1個
179,000 税込196,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ジャケット/ジャンパー 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番 816-7506
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度 10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
28,980 税込31,878
当日出荷

とても細い網目で虫の侵入をガードします。 アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。 米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に 材質 ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
1着
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付。ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。 セット内容 ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個 材質 (服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg) 約3.1 サイズ フリーサイズ(160~185cm対応)
1セット
84,880 税込93,368
6日以内出荷

特性 防虫 材質 ナイロン製メッシュ 質量(g) 約93 寸法(cm) 縦33×横35×メッシュ高さ42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,598 税込3,958
当日出荷

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ シルバー 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで) 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。 屋外専用 【適用害虫】 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番 818-5049 種別 エアゾール 容量(mL) 550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×265×66 使用の目安 【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。 有効成分 フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 有効期間 1ヶ月 アズワン品番 64-1139-28 利用場所 屋外
1本(550mL)
1,990 税込2,189
当日出荷

立体縫製で優れた操作性を重視。甲側は蜂の毒針の長さ(一般に5~7ミリといわれている)に対して、約2.5ミリのラッセルを2層にし、人工皮革でカバーした3層構造です。
用途防護用 材質 甲側:人工皮革、PUフィルム、ポリエステル。掌側:人工皮革 入数(双) 1 アテ有無 袖口仕様 マジック付ベルト
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
仕様 袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム 種別 つなぎ 材質 タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂 質量(g) 375 機能 感染性物質防護
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。 オレンジ 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム 規格 JIS規格 機能 スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格 JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造 スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別 つなぎ 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 縫い目形式 外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。 セット内容 ジャケット単品のみ ファン径(cm) 取付用穴サイズ:9 素材 内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
1着
939 税込1,033
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でハチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
1本(550mL)ほか
1,278 税込1,406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別 つなぎ 材質 ポリエチレン 構造 タイベック 機能 粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格 【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
用途屋外での作業時に。 材質 (メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
1着
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)