- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 蝶ビスのおすすめ人気ランキング
蝶ビスのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新113件の「蝶ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽根つきねじ」、「蝶ボルト M4」、「化粧ビス」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
規格
2種
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質
軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
材質
鉄
表面処理
クロメート
材質
快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)
4.2
寸法L1(mm)
20
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
5.5
寸法L3(mm)
5.5
ねじ寸法M
M5
表面仕上げ
ニッケルめっき(MBNi)
寸法M
M5
タキゲンコード
20515
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質
ステンレス
十字穴番号
1番
ねじの呼び
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質
先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)
SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
7
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法G1(mm)
3
ねじの呼び
M4
寸法G2(mm)
4
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
頭部が蝶形になっています。一般的な蝶ナットです。
工具を使用せず手で締めたりゆるめたりできます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
表面処理
ユニクロ