- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 蝶番式バンドのおすすめ人気ランキング
蝶番式バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「蝶番式バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊バンド」、「立管バンド 15A」、「水道管バンド」などの商品も取り扱っております。
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
立バンドの取付足です。
種類
T足
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類
立バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
SGP管用の蝶番式吊バンド
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質
ステンレス(SUS304)
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
立バンドの取付足です。
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8