血球 計数 盤のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
95件の「血球 計数 盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計算盤」、「スライドガラス くぼみ」、「血球計算盤 カバーガラス」などの商品も取り扱っております。
未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質 ガラス 付属品 カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質 ホワイトグラス 板厚(mm) 約4.3
1個
11,088 税込12,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質 透明PS(ポリスチレン) 寸法(mm) 65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610 税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様 深度0.1mm 材質 ガラス 付属品 カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様 専用プラスチックケース入り 材質 (プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプ トーマ 容量(μL) 6 アズワン品番 2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
寸法(mm) 24×65×t2 高さ(mm) (試料室)0.1 サンプル容量(μL) 約10
1組(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様 画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02 付属品 デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1 種別 バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ 検定 JIS 社内検定品
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質 PMP 寸法(mm) 75×25×t1.6
1組(10枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様 専用プラスチックケース入り 材質 (プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプ ビルケルチュルク 容量(μL) 6 アズワン品番 2-6998-22
1箱(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様 個別包装。パイロジェンフリー 材質 PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm) 25×75×1.6
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JHS検定基準を上回る厳しいメーカー規格に合格した高精度製品です。
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm) 76×26×t2 仕様 枠の高さ1mm
1枚
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm) 76×26 仕様 エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm) 1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm) 76×26
1ケース(100本)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様 深度0.1mm 寸法(mm) 76×30×3.0
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm) 76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分が均一に分布します。 気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質 ガラス 寸法(mm) 26×76
1箱(50枚)
9,554 税込10,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質 PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,100 税込16,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)