行き先表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
103件の「行き先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 行き先表示」、「行動予定表」、「分電盤行き先表示」などの商品も取り扱っております。
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
用途電気ルートの明示 取付方式 吊り下げ 材質 S-PVC(未来工業社製KFY-3755) 寸法(mm) 本体部:37×55、ひも:200 質量(g) 4
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット行先表示板
取付方式 穴上1 材質 エコユニボード(穴上1)針金付 質量(g) 40 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 80×50×1
1セット(10枚)
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(表面) ホーロー 付属品 黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付 厚さ(mm) 11 表示内容 行先予定表 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 トラスコ品番 542-0491 材質 板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材 質量(kg) 7.5 対応 マグネット 寸法(高さH×幅W)(mm) 900×1200 使用場所 屋内 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷

トーグ安全工業行先表示板
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質 軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 40×70×0.5
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様 ●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚 アズワン品番 65-2304-74
1袋(10枚)
660 税込726
当日出荷

曜日設定がラク!
取付方式 マグネット 材質 ゴムマグネット トラスコ品番 744-7051 寸法(mm) 600×320×0.8厚 質量(g) 640
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm) 約30×118(名刺紙) グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質 板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸) ひも長(mm) 120
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
1袋(20枚)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様 OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他 TPE セット内容 ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm) 100(結束部) 形状 小判形
1パック(20枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式 マグネット 材質(表面) PET 仕様 ホワイトボードシート、マグネット式 付属品 ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー 材質 板面:PET、等方性マグネットシート 幅(mm) 375 厚さ(mm) 0.6 タイプ マグネット式タイプ 種類 マグネット掛け・罫線あり 吸着力(N) 0.11(1cm2あたり) 磁束密度 (表面)220G 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)