行き先表示 電線のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
2件の「行き先表示 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル行先表示」、「電線行先表示」、「行先表示札」などの商品も取り扱っております。
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング1位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札 白色
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
1袋(100本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マーカープレート TRUSCOランキング3位
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

表示用アロータグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング4位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)表示用アロータグ 乳白色
インシュロックタイを併用する電線束識別用マーカーです。AT1は矢印形状のため、より明確な行き先表示が可能です。
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
1袋(100個)
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ケーブルタグ つくし工房ランキング5位
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
1枚
65税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
1袋(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。幅(mm)150種類通信ケーブル用長さ(m)50文字色
1個ほか
9,898税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。 電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。 回収して再使用できます。
材質ポリプロピレン取付け方法吊り下げケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
1個
129税込142
3日以内出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100結束径(Φmm)25エスコ品番EA475HB材質ナイロン引張強度(kg)8プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815税込897
当日出荷

取付方式ステッカー材質PPステッカー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)75×70
1枚ほか
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点線部分で山折りにしてご使用ください。
取付け方法ステッカー材質ステッカー仕様二つ折り式寸法(mm)160×40
1袋(10枚)
399税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:電灯●入数:2枚アズワン品番65-2304-29
1袋(2枚)
150税込165
翌日出荷

非粘着 両面印刷
仕様●材質:エコユニボード●取付穴:Φ3.5mm×1ヶ所●サイズ:80×50×1mm●内容:回路明示板●入数:2枚アズワン品番65-2304-06
1袋(2枚)
150税込165
当日出荷

ネグロス電工表示ステッカー
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。 各配線種別を判りやすく表示できます。 多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
1セット(5枚)
319税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質塩ビ厚さ(mm)1質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×150
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚クリア
1セット(4本)
639税込703
当日出荷

分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
1袋(100枚)
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)