- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 街路樹灯のおすすめ人気ランキング
街路樹灯のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新102件の「街路樹灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「街路灯」、「駐車場 ポール ライト」、「ガーデンライトブロック」などの商品も取り扱っております。
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
適合ランプ
LDA5L-G/40W
保護等級
IP23
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
地中埋込型、地上高1003mm。LED電球専用商品
セット内容
灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K
材質
本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100
幅(Φmm)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)
100
防水保護等級
IP23
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)
1003
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消費電力(W)
4.9
径(Φmm)
148
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
300
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
6.4(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。
暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。
乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質
本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA
高さ(mm)
本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116
電源
単2型アルカリ電池×4本
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約91×216
使用電球
白色LED1.0W
電池寿命
約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測)
センサー感知範囲
水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:内蔵
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
材質
(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
AC100
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
83
保護等級
IP23防湿
推奨ランプ
LDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光方式
不可
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
566×182×63
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
12(100%点灯時)
使用温度(℃)
-15~+45
保護等級
IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)
5000
保証期間
2年
光束(Lm)
(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(6.24MB)
グリーン購入法
適合
高さ(m)
(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)
48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)
89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして
材質
金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン
質量(g)
190
構造
組み立て式
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×260:地中杭含まず(約135)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ115×260:地中杭含まず(約135)
光源
高輝度白色LED
LED色
ホワイト
LED使用数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
ソーラーポールライトシリーズなら商用電源なしでもらくらく設置。公園や駐車場など電源を取りにくい施設でも電源工事を行う必要なく設置できます。
急な停電や防犯・防災に。太陽光を電力に変換しバッテリー充電するので、停電時でも安心。
自動点灯・自動消灯日没判定で点灯。点灯から12時間または、日の出で自動消灯し、充電します。
電気工事不要。かんたん設置で電気工事不要。電気代も0円。