- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 衝撃ロガーのおすすめ人気ランキング
衝撃ロガーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「衝撃ロガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃 センサ」、「セームクロス」、「加速度センサー」などの商品も取り扱っております。
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。
仕様
記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製
トラスコ品番
260-7484
材質
ABS/耐熱アクリルパネル
測定範囲
衝撃:3~125G
電源
コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
対応機種
FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応
センサー
内蔵
温度測定範囲(℃)
-40~80
保護等級
IP67
測定対象
温度/衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×34
データメモリ
(温度・湿度)各16000
最小表示(℃)
0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
IP67の防水構造なので使用現場を選びません。
温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲
湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源
コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度
温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能
温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)
-40~80
測定対象
温度・湿度・衝撃
電池寿命
約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様
IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
34×90×15
アズワン品番
2-3321-14
インターフェイス
NFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数
温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔
温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様
●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s
付属品
シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル
測定範囲
低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m
測定項目
加速度(低/高)、角速度、高度、角度
対応OS
Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
機能
リモートログ
1個
¥34,700
税込¥38,170
4日以内出荷
質量(g)
約45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×34×15
電池
CR2477
輸送物の品質保証確認
最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様
【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%)
セット内容
本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース
寸法(mm)
75.5(H)×60.5(W)×33(D)
質量(g)
125(電池を含む)
電源
単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
測定項目
3軸加速度、温湿度
電池寿命
約20日間(測定環境、電池性能による)
測定分解能
0.1G
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。
温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。
輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。
衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲
湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G
電源
コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度
温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%
表示分解能
温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G
センサー
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)
-40~80
測定対象
温度・湿度・衝撃
電池寿命
約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様
IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
34×90×15
アズワン品番
2-2912-12
インターフェイス
NFC通信
データ記録件数
温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔
温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。
衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。
梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。
汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。
コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。
パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲
衝撃/3G~125G
電源
コイン形リチウム電池(CR2477)1個
測定精度
温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%
表示分解能
温度/0.1℃、衝撃/1G
センサー
温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ
温度測定範囲(℃)
-40~80
測定対象
温度・衝撃
電池寿命
約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)
防水仕様
IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
34×90×15
インターフェイス
USB通信
データ記録件数
温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)
記録間隔
温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
¥34,980
税込¥38,478
16日以内出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。
付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。
本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。
測定項目
軸加速度、温湿度
応答周波数(Hz)
0~200
サンプリング周期
10msec(最小)
測定分解能(G)
0.2、0.1
温度範囲(℃)
0~50(±1.25)
電源
単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本
湿度範囲
30~90%(±3%)
動作表示
液晶表示
通信方式
USB(miniB)
電池寿命
約20日間(測定環境、電池性能による)
使用温湿度範囲
0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
質量(g)
115g(電池を含む)
仕様
加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)。記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択。記録容量/16300データ。記録保持/EEPROM
対応OS
Microsoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版
チャンネル数
X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
通信機能
設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
保存形式
データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
表示
画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧
セット内容
本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。
ダイレクトUSB接続です。
NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録
電池交換タイプなので何度でも使用可能で経済的です。
設置スペースを気にしないポケットサイズです。
スマートフォンやタブレットでも読取可能です。(AndroidOS 4.03以上 NFC-F搭載)
Google Playから「WATCH_LOGGER」で検索可能です。(専用アプリケーションソフトダウンロード無料)
用途食品・精密機器・海外輸送に。(航空機搭載 RTCA規格取得)
倉庫・オフィス・作業環境測定に。
インターフェイス
NFC通信(RC-S380/S)
付属品
リチウム電池 CR2430 1個。取扱説明書(保証書) 1部
寸法(mm)
H55 x W90 x D7.7mm
質量(g)
約40g(電池CR2430 1個を含む)
電池
リチウム電池 CR2430 1個
動作環境
-40~ 80℃ / 0~99%RH
電池寿命
約1年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
防水仕様
IP67
記録モード
ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)。ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続)
記録間隔
1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
加速度センサ付きで、温湿度とXYZ軸の衝撃イベントを記録できます。ソフトウェア不要で、記録終了後のPDFレポートが自動生成されます。USBポート一体型で、NFC無線通信ができます(Android対応)。
アズワン品番
3-4759-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。
温度表示方式
デジタル
インターフェイス
NFC通信(RC-S380/S)
質量(g)
45
電源
コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×34
温度表示
(最小表示) 0.1℃
保護等級
IP67(容器)
データメモリ(点)
(温度・湿度)各16000
設置方式
ハンディタイプ
液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池
リチウム電池 CR2477 1個
測定要素
温度 湿度
電池寿命
約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔
1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。
衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。
小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様
●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本
アズワン品番
67-9249-98
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる。Bluetooth機能を搭載し本体をパソコンに接続せずにスマートホンから記録開始・停止、一時停止の操作や表示軸の選択、各設定条件の確認ができます。
用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品
USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)、注意シール(1枚)
質量(g)
約135(電池を含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)
0~50(±3)
測定項目
3軸加速度・温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
センサー
静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない
記録方式
(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式
USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲
0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示
液晶表示
電池寿命
約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)
応答周波数(Hz)
16~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録間隔
1秒~30分
測定分解能
1G
湿度範囲(%)
30~90(±10)
サンプリング周期(ms)
(最小)1
1台
¥50,990
税込¥56,089
4日以内出荷
仕様
記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠
セット内容
本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)
質量(g)
約135(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)
0~50(±1.25)
測定項目
3軸加速度、温湿度
対応OS
Microsoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版
表示
条件設定画面、グラフ、データ一覧
チャンネル数
X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60.5×33×75.5
通信方式
USB(MiniB) 2.0準拠
湿度範囲
30~90%(±3%)
データ容量
65500データ
使用温湿度範囲
0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)
動作表示
液晶表示
サンプリング周期
最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択
電池寿命
約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による
通信機能
設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定
応答周波数(Hz)
0~100
測定分解能(G)
0.2、0.1
記録間隔
1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
保存データ種類
GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録可能
加速度センサのレンジを最大20Gと10Gの切り換えが可能
本体には温湿度センサも搭載しているため温度、湿度も記録可能
本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング1msec)記録可能(GL20は別途)
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる
記録データは標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能
記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能
用途【あらゆるロジスティクスでの品質確認に最適】
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20は、最大20Gと10Gの3軸静的加速度値のレンジ切り換えが可能で最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付ソフトウェア「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品
USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付固定金具(1組)、専用ソフトウェア(CD-ROM)
質量(g)
約135(電池を含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本
温度範囲(℃)
0~50(±3)
測定項目
3軸加速度、温湿度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75.5×60.5×33
記録方式
(容量)65500データ、(保持)不揮発性メモリ
通信方式
USB(Type-C) 2.0準拠
使用温湿度範囲
0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)
動作表示
液晶表示
応答周波数(Hz)
0~100
記録間隔
1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
湿度範囲(%)
30~90(±10)
サンプリング周期(ms)
(最小)1
寸法(mm)
39×120
アズワン品番
1-4000-11
1個
¥16,200
税込¥17,820
当日出荷
貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。
常に振動を監視しており、記録周期(10秒~30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
仕様
●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 ~ 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20~60℃/0 ~ 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒~30分、温湿度/1分~30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13)
アズワン品番
67-9249-97
1個
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷