- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- 衝撃吸収手袋のおすすめ人気ランキング
衝撃吸収手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新96件の「衝撃吸収手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指 保護 手袋」、「振動軽減手袋」、「安全 手袋 挟まれ」などの商品も取り扱っております。
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能
耐摩耗性
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)
対応
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。
握りやすくソフトなデザイン設計。
プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護
材質
・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴム
色
グレー/ブラック
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
材質(甲)
合成ゴム
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。
仕様
10ゲージ編
規格
EN388 2016
機能
耐切創、耐衝撃、断熱
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0833
脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。
用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。
材質
ナイロン・ポリエチレン・その他
種別
手用
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
機能
防振
全長(cm)
13
材質
天然牛表革、ゴムタック。防振材:スポンジ(ゴム)。掌部:牛表革。手甲部:牛表革、ゴムタック
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
45
入数(枚)
1
規格
ISO10819・JIS T8114規格合格
手のひらまわり(cm)
23
指タイプ
指なし
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能
通気性
サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。
手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。
通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。
洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど
色
ブラウン
材質
人工皮革、Armortex
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
140
規格
EN388(2016)(3121XP)
入数(双)
1
機能
スマホ対応
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
EN388規格
2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
クロロプレン(発泡ゴム)を採用し衝撃を吸収。耐久性に優れ、しなやかで機能性にも優れた高品質な牛革を使用することで、従来にないハイセンスでハイパフォーマンスな手袋に仕立てました。袖口にマジックテープ付きでフィット感が向上します。
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐久性・安全性
材質(甲)
ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)
合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様
マジックタイプ
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番
785-6857
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色
ブラック
入数(双)
1
仕様
すべり止め:あり
厚さ(mm)
0.9
袖口仕様
マジック
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番
206-4613
質量(g)
160
材質(すべり止め)
塩化ビニール
色(手首部)
グレー
アズワン品番
64-8332-01
EN388規格
4543(2003)、4X43CP(2016)
1双
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に
色
黒
サイズ
フリー
トラスコ品番
495-8454
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
クッション部分:長さ150×幅100×厚み10
質量(g)
45
タイプ
マジック式
幅(cm)
10
長さ(cm)
15
適合部位
手甲
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズ
L
全長(cm)
25
材質
TPE、ポリエステル
入数(双)
1
機能
防振
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
質量(g)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)
グレー
EN388規格
4543(2003)、4X43CP(2016)
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質
手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
機能
防振
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色
(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品
カラビナ
材質
(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
振動を軽減する肉厚スポンジ内蔵!
柔らかくて摩耗に強く、吸汗・速乾性に優れた生地を使用。
洗って繰り返し使用できます。
甲部のストレッチ素材で握りやすい!
フック掛けに便利なループ付き!
用途刈払機(草刈機)・チェーンソー・土木建築・鉄工など振動の伴う作業、重機の運転・DIYなどあらゆる作業に
材質
掌:スポンジ内蔵人工皮革(マイクロファイバー)、甲:ポリエステル・ネオプレンゴム、手首:ゴム・マジック
入数(双)
1
機能
吸汗・速乾性