衝撃吸収材 ウレタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
330件の「衝撃吸収材 ウレタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃 緩衝材」、「ウレタン ブロック」、「衝撃吸収 クッション」などの商品も取り扱っております。
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm) 500 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 常温~70℃ 密度(kg/m3) 48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 475 見掛密度(kg/m3) 150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。 材質 発泡ポリウレタンエストラマー 圧縮永久ひずみ(%) <5 摩擦係数 (鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7 燃焼性 E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) 使用温度範囲(℃) -30~70 許容温度(℃) +120 寸法(A×B)(mm) 300×300 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。 材質 【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 材質 ウレタンスポンジ 寸法(mm) 300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 22
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質 NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質 ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質 ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm) 30 幅(mm) 400 長さ(mm) 400 材質 ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 耐熱温度(℃) 約70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材に粘着材がついたタイプです。 危険標示にクッション機能をプラス。 どこでも貼れる万能クッション。 裏面に片面粘着がついております。
用途駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。 形状 平型 黄×黒(無反射) 材質 発泡ウレタン(グレー) 厚さ(mm) 5 幅(mm) 100 長さ(m) 1 粘着剤 アクリル系 裏面 粘着材付
1枚
669 税込736
当日出荷