- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 衝突防止 クッションのおすすめ人気ランキング
衝突防止 クッションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「衝突防止 クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 保護クッション」、「衝突防止ゴム」、「柱衝突防止」などの商品も取り扱っております。
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状
かまぼこ型
材質
NBR(発泡ゴム)
全長(mm)
400
質量(g)
250
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)
66×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色
黄×黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
はさみこみ型
長さ(m)
0.9
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
付属品
接着剤付
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
質量(kg)
2.2
サイズ
大
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(mm)
1800
長さ(m)
1.8
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
4
質量(g)
40
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
用途商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型
1台
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色
黒(ライン-黄色)
形状
D形
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
質量(g)
250
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
かまぼこ型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質
NBR(発泡ゴム)
全長(mm)
900
質量(g)
195
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×26
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色
黄×黒
材質
ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
約10
長さ(mm)
500
粘着剤
アクリル系
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)
約6.5
幅(cm)
約7.5
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質
軟質塩ビ
寸法(m)
1
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
トラ
両面テープ
なし
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
形状
半月型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)