- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 浴室
- 衣類乾燥のおすすめ人気ランキング
衣類乾燥のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新230件の「衣類乾燥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 温風ヒーター」、「布団乾燥機 袋」、「小型衣類乾燥機」などの商品も取り扱っております。
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
5.27
吸湿率(相対湿度50%)
27.3
吸湿度(%)
36
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質
内槽:ステンレス
幅(mm)
約490
質量(kg)
約17
高さ(mm)
約585
種類
乾燥機
奥行(mm)
約400
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
850
回転数(min-1[r.p.m])
ドラム:約53
容量(kg)
乾燥機:2.5
タイマー設定
20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
洗濯物が乾きにくい日にふとん乾燥機を使ってスピード乾燥。袋自体も、洗濯機で丸洗いできます。
材質
ポリエステル
質量(g)
260
寸法(cm)
130×80(マチ35)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
色
ホワイト
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
DC24
本体質量(kg)
4.2(付属品を除く)
電源コード(m)
約1.5
首振角度(°)
【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120
風量
切替:10段階
最大風速(m/min)
300/分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×290×(最大)900
羽根寸法(cm)
18
切タイマー
【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容
本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
温風1200、送風38
コード長さ(m)
1.8
安全装置
転倒自動停止装置、過熱防止装置
風量
送風:7段階、温風:3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.5×26.5×31.5
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色
ホワイト
質量(g)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×620×1400
対応機種
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段切替可能。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー(換気弱連続運転可能)。配線容易<コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)>。速結端子接続
用途浴室
電圧(V)
200
ファン
換気用・循環用(プラスチック)
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
[強]0[弱]0(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
材質
ボディ:金属、グリル:プラスチック
付属品
コントロールスイッチ・コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)・制御アダプター・制御アダプター接続コード(有効長15m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
種類
V-241BZ-RC後継機種
種別
ハイパワータイプ
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)
100
電圧(V)
100
種類
P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)
100
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別
標準タイプ
質量(kg)
5.3
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]33/33
質量(kg)
5.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
電圧(V)
200
種別
ハイパワータイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]15/17
接続パイプ(Φmm)
100
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種類
V-241BZ後継機種
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170/185[弱]100/105
ダクト径(Φmm)
100
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
急な洗濯物でも安心。部屋干しでもしっかり乾く「衣類乾燥カバー」
梅雨などの雨天時や、低温環境下で洗濯物が乾きにくい冬場の部屋干しや、急に飛び込んできた、家族の急ぎの洗濯物などの部屋干しに、お持ちの布団乾燥機とセットで使える衣類乾燥カバーです。
掛けたまま干しやすい!開口部はワイドな幅60cm!
上下左右に大きく広く開く、ダブルジップ方式。
いろいろなタイプの布団乾燥機で使える、ファスナーテープ式のホース穴。
表面と背面に別素材を採用した、ハイブリッド構造。
デザインもマッチしている、メーカーの「衣類ふとんドライヤー DRYBOX」と相性抜群!
色
グレージュ
質量(g)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
[平置き]約800×1250
材質(ホース)
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
開口幅(mm)
600
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)
1.2
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料
(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品
リモコン
寸法(mm)
470×360×200
取付
天井取付
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
リモコン:5(付属)
本体質量(kg)
約6.1
ヒーター
絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)
285×400(275~300×400~425まで対応)
機能
乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え
適合パイプ径(Φmm)
100
適合床面積
(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
入数
1台
モデル
1室換気タイプ スタンダードモデル
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)
5300
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
322×211×464
電源(AC V)
100(50/60Hz)
水タンク容量(L)
2.0
除湿能力(L/日)
2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積
木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別
ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)
[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
239×553×443
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
9.2
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)
100
付属品
副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]2000/2050[弱]5/5
種類
V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]48/49[弱]30/30
仕様
DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
天井取り付けタイプ。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付。2モーター・2ファン方式。リモコンコード5m付属。多彩な機能をリモコンで簡単操作
用途浴室暖房、浴室乾燥機として。 浴室暖房 暖房 遠赤ヒーター 浴室 お風呂 浴室乾燥 衣類乾燥 換気 ヒートショック 暖房 送風 扇風機 換気
仕様
●ヒーター方式:絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター●取付可能開口寸法(角穴)(mm):280-300×400-425●新規開口寸法(mm):285×400●質量(Kg):7.1
タイプ
屋内天井取付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(暖房)1370/1370、(乾燥)1380/1380、(涼風)38/40、(換気)13/13、(24時間換気)7/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×36×21
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量
3段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.3×19.2×29
首振り
左右(自動)、上下(手動)
適用畳数
14畳まで
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。
質量(kg)
2
色
ホワイト
コード長さ(m)
1.6
ハネ径(cm)
18
消費電力(W)(50/60Hz)
30
首振角度(°)
左右首振り角度:75
機能
おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード
電源(AC V)
100(50/60Hz)
適合床面積
~28畳
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×23.2×38
風量調整
10段階
取扱説明書
取扱説明書(0.68MB)
入タイマー
1~8時間
切タイマー
1~8時間
リズム風
○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)
8500
コード長さ(m)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×247×657
水タンク容量(L)
約2.5
除湿能力(L/日)
5.8
除湿面積
木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2