- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 衣類収納仕切りのおすすめ人気ランキング
衣類収納仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新17件の「衣類収納仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク用衝立」、「テーブルパーティション」、「パーテーション 30cm」などの商品も取り扱っております。
吉川国工業所サッ取り 仕切り板(L)
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン色ホワイトサイズLパネルサイズ(mm)135×250適合サイズ(cm)引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です色オイスターホワイト材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装板厚(mm)1
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様滑り止めゴム付き(底面)材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
吉川国工業所サッ取り 仕切り板
引出し内の整理整頓に引き出しの中を整理整頓!仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテだけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質ポリプロピレン
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。材質PET幅(mm)50厚さ(mm)1色透明高さ(mm)100加工R加工(4角)表面仕様保護シール(両面)
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式自立式
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です!
●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ)
●分別回収によりリサイクル可能。
●アクリル並の透明感。
●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30仕様5mm、7mmのボード用
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5仕様パネル用対応メディア3~7mm厚
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)布
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40高さ(mm)60材質PET 0.5t
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)T5取付方式自立式材質(パネル)ポリプロピレン色(ジョー)ナチュラル
キングジムパーソナルパーティション
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)取付方式自立式材質(パネル)PP
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン
1台
¥999税込¥1,099
当日出荷

















![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58876877-170512-02.jpg)