- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 典礼用品
- 表彰状 筒のおすすめ人気ランキング
表彰状 筒のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新89件の「表彰状 筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表彰状」、「表彰状ケース」、「額縁 A3」などの商品も取り扱っております。
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様
紙クロース張、茶色ワニ模様
芯材
古紙使用
紙の風合いをいかしたバッグです。表面にエンボス加工を施しました。口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル紐(ブルー・ピンク・イエローは綿紐)
色
白エンボス
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。転がらず中身の紙も取り出しやすい角型。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質
本体:厚紙、蓋・底:ABS樹脂
賞状・絵・設計図・書類などを折らずに収めます。持ち運び保管に最適です。スタンダードな丸型です。1本ごとに個包装されています(ヘッダー付袋入)。
材質
本体・蓋・底:厚紙
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様
インデックスラベル付き
材質
クラフトボール
古紙配合率(%)
筒・外箱80%
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
20
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 155
落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付
幅(mm)
130
高さ(mm)
360
マチ(mm)
90
美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。縦書き用(横型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。
紙厚(mm)
0.186
適合プリンタ
インクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
坪量(g/m2)
157
仕様
タテ書き
材質
ケント紙(157g/m2)
タイプ
タテ書き
RoHS指令(10物質対応)
対応
FSC認証
認定
FSC認証番号
C100389
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質
ポリエチレン(HDPEフロス)
色
半透明
一升瓶(1本)を入れる専用のスリムな手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。付属の専用保護パーツを使用することでしっかりと瓶を固定し持ち運びも安心です。表面にツヤ消しのさらりとしたマット加工が施されています。
マチ(mm)
120
幅(mm)
140
材質
晒クラフト紙(150g/m2)、持ち手:PP紐
質量(g)
945
種類
手提げバッグ
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×480
1包(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
マチ(mm)
95
幅(mm)
125
材質
未晒クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
125×380
質量(g/枚)
40
ドレッシングやワインハーフボトル、ハーバリウム作品など、スリムなボトルに最適な手提げ紙袋です。厚手の材質、口ボール・底ボール付きでしっかりしたつくりです。
幅(mm)
80
高さ(mm)
280
規格
44416
マチ(mm)
80
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ややゆったりしたサイズ感の一升瓶用の手提げ袋です。エアクッションなどの緩衝材と組み合わせてのご使用を想定しております。箱入りの状態での収納はできません。また表面・内側共にコーティングがなく水滴等に弱い為、冷蔵品を持ち運ぶことはできません。アクリル紐黒
マチ(mm)
120
幅(mm)
140
高さ(mm)
480
規格
一升瓶用