表示タグのおすすめ人気ランキング

2025/11/28更新
189件の「表示タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タグプレート」、「表示札」、「エフ札」などの商品も取り扱っております。
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形 本体 白色 材質(本体) S-PVC 材質(ひも) S-PVC 取付方向 ワンタッチ
1袋(10枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質 66ナイロン 種類 標準 使用温度範囲(℃) -40~85 印字方式 油性ペン RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレート
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 特性 難燃
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質 66ナイロン 種類 標準グレード 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法A(mm) 2.5 難燃性 UL94V-2 適合工具 EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf]) 80(8.16) 特性 難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm) 100 材質 ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 仕様 OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ その他 TPE セット内容 ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚 クリア
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。 材質 表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm) RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 3 1041
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 49(5.00) 特性 難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -59~85 印字方式 油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大崎電気工業回線表示タグ
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。 仕様 タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
1袋(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質 PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質 ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広く使える無地使用。文字の書き込みやステッカー等の貼付けもOK
仕様 4mmΦ穴上1 白無地 取付け方法 吊り下げ
1組(5枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ 材質 ポリエチレン・PVC樹脂 全長(mm) 60 サイズ 寸法(縦×横)(mm) 82×21 表示寸法(mm) 35×15
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質 ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~65 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。 出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ 材質 上質紙:鉄 規格 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット(20枚)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20枚)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)