- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 配管識別・バルブ表示
- 表示ピンのおすすめ人気ランキング
表示ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新457件の「表示ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地埋設標」、「埋設表示 ピン」、「埋設管表示ピン」などの商品も取り扱っております。
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)
70×70×450
質量(kg)
0.9
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
夜間でも識別できる反射板付表示鋲です。国土交通省営繕部仕様該当品。
用途埋設管の存在を示す埋設標
材質
鋼(SWCH20K)/ポリカーボネイト樹脂
寸法(Φ×mm)
25×70
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
長さ(mm)
32.5
直径(mm)
14.8
用途測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。
トラスコ品番
435-8160
材質
本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ
取付
埋込式
高さ(mm)
450
質量(g)
900
縦(mm)
70
横(mm)
70
表示内容
電
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。
材質
本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト
長さ(mm)
67
直径(mm)
25
質量(g)
280
ボルト
M10
縦×横×高さH(mm)
50×50×52.5
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質
アルミ合金
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。
材質
【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク
寸法(mm)
25×70
用途測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状
赤・+