- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 表示灯 ニッタンのおすすめ人気ランキング
表示灯 ニッタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新149件の「表示灯 ニッタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 表示灯」、「火災報知器 押しボタンカバー」、「非常ベルカバー」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
フラット表示灯
外径(Φmm)
90
主要材質
自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
部品名称
LED球(PL-R4用)
1台
¥699
税込¥769
3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質
プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒
外径(Φmm)
130
取付穴
Φ4.5
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)
132.4
使用環境温度(℃)
-20~+70
主要材質
難燃性樹脂
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品
プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)
適合
【発信機】□MM1W-PL用
材質
プロテクタ:SUS304
外径(Φmm)
160
取付ねじ
M4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
付属品
なべ小ねじM4×15(4本)
適合
【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL
適合ボックス
JIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様
屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)
132.4
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-20~+70
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
P型受信機用
その他
【埋込ボックス】JIS C 8340 1個用スイッチボックスカバー付き
光源
【表示灯】LED球
使用環境温度(℃)
-10~+50
主材質
難燃性樹脂
関連資料
※商品詳細図面(0.02MB)
電圧×電流(VA)
DC24V 5mA
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
外径(Φmm)
70×120
定格電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
-10~+50
主要材質
難燃性樹脂
仕様
露出
定格電圧(V)
DC30
外径(Φmm)
96×142
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
50
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm)
140
使用環境温度(℃)
-20~+70
主要材質
難燃性樹脂
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様
屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)
外径(Φmm)
140
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-20~+70
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様
接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
色
本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー
タイプ
壁掛型
種類
露出
電源(V)
(主電源)AC100±10%、50/60Hz
主要材質
鋼板 t1.2
時間
公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒)
消費電力(VA)
33
使用環境温度(℃)
0~+40
型式検定番号
受第17~1号
接続台数
副受信機:1台 PSC型
発信機用のプロテクタガード
適合
【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用
外径(Φmm)
158
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当