表示灯カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
200件の「表示灯カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプカバー」、「グローブ 表示灯」、「火災表示灯」などの商品も取り扱っております。



ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷


保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質 プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒 外径(Φmm) 130 取付穴 Φ4.5
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷


屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 フラット表示灯 外径(Φmm) 90 主要材質 自己消火性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 16.2(0.2~0) 光源 LED 質量(g) 約7.5 保護構造 IP65 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子 はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線 Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V) 100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)