表面実装コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,199件の「表面実装コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表面実装」、「チップコンデンサ」、「電気二重層コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm。高さ = 7.7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.2mm。構造 = 金属封入。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷


仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 1.9mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = MZA。等価直列抵抗 = 360mΩ。。MZAシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
529 税込582
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WT。寿命 = 1000h。。WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷


仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WH。寿命 = 1000h。。アルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷


仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷



仕様 静電容量 = 330μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm。高さ = 6mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CG。寿命 = 2000h。。導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = ポリマー。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm。高さ = 6mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CF。許容差(プラス) = +20%。。導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CW。寿命 = 7000h。。CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm。高さ = 5.4mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = WZ。寿命 = 1000h。。アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。許容差(プラス) = 20%。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷



仕様 静電容量 = 1μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 7mm。高さ = 7mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CB。リーク電流 = 4 μA。。アルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
369 税込406
6日以内出荷


仕様 静電容量 = 1μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 4mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷