表面抵抗値 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
227件の「表面抵抗値 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気抵抗測定器」、「静電靴チェッカー」、「放電検知器」などの商品も取り扱っております。
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲 (表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq 付属品 接地線 2本 トラスコ品番 838-5035 電圧(V) 9 定格電圧(V) 9(006P 乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×96×26
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9577 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm) 130 質量(kg) 5.1 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V 校正証明書 一般校正
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷

手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える 作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵 タイプのチェッカーです。 RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g) 160(電池含まず) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示 (LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×27×135(突起部含まず) 電池寿命 1500回以上 確度 ±10% 印加電圧(V) 10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります) アズワン品番 64-5104-98
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ホーザン表面抵抗計
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に 仕様 【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付 質量(kg) 6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲 9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 外形寸法(mm) 電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間 約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度 ±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) 印加電圧(V) 10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。 トラスコ品番 143-7318 セット内容 プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書 幅(mm) 101.5 材質/仕上 本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄 測定範囲 1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□) 高さ(mm) 190 質量(g) 340 奥行(mm) 54.7 電源 LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10 表示部 100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷


JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別 デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

ホーザン表面抵抗計
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。 F-109-1と電極F-101のセット品です。 キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9573 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm) 130 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます 静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応 規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載 ※出荷時は常時測定モード 常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFF ホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
測定範囲 9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 仕様 確度保証範囲:1.00×103Ω以上、1.00×1012Ω以下 印加電圧(V) 対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100±5%(自動切り替わり) 確度 ±10%(1.00×1011Ω以上は±20%) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1 電池寿命 1000回以上(常時測定モード時) 使用環境 60%RH以下(結露なきこと) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×40×170(突起物含まず) 質量(g) 300(電池含まず) セット内容 本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本 電極 外形寸法:Φ79×110mm、導電パット:Φ63.5mm、抵抗:2つの電極の点間抵抗800Ω以下、質量:1個あたり2.3kg サービス分類 レンタル
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102Ω以上、2×1012Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9574 セット内容 ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm) 85 高さ(mm) 40 質量(g) 300 奥行(mm) 170 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番 171-7522 セット内容 デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm) 100 材質/仕上 プラスチック 質量(kg) 5.9 測定範囲 1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下 高さ(mm) 210 奥行(mm) 32 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品 テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz) 10/100/1k/10k/100k 測定項目 直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示 4000カウント液晶表示 消費電流(mA) 約1.4 レンジ切替 オートレンジ 直流電流 40mA/200mA 電池寿命(連続時間) 約100 交流電流 40mA/200mA ダイオードテスト 開放端子間電圧約0.4V 静電容量 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ 約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 70×120×18 導通テスト 約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒) 2~3 直流電圧(DCV) 400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV) 4/40/400/600 取扱説明書 (0.31MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ホーザン電極
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。 定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品 コード(15cm)、ゴムバンド付 質量(g) 80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×68×15
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品 単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番 481-0741 質量(g) 196(電池含む) 外形寸法(mm) 141.3×71.0×19.4 電源 単3形電池×4 表示範囲 0~±19.9kV
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。
仕様 19787表面抵抗測定器専用のプロープ 質量(kg) 2.27
1セット(2個)
39,980 税込43,978
30日以内出荷

コンパクトな軽量設計です。見やすいデジタル表示(3桁7セグメント)です。ワイドな測定レンジで様々な用途に対応します。電池の消耗をLED表示で知らせます。
測定範囲(Ω) 10^4~10^12 寸法(mm) 90×80×50 電源 DC9V乾電池(付属) 消費電流(mA) 1.5
1個
543 税込597
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm) 30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲 通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V 仕様 表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品 専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g) 230(電池を含む) 電源(V) DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°) (ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部 バックライト内蔵LCD表示 モード切替 MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×22×138 測定距離調整 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法 (信号)振動式チョッパ方式 極性表示 +極性、-極性表示 動作温度(℃) 0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷