表面温度測定用 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
236件の「表面温度測定用 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接触表面温度計」、「接着剤 熱電対」、「熱電対マグネット」などの商品も取り扱っております。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用 仕様 150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能。200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃以上では、再接着不能 材質 ガラス不織布(ガラス繊維)テープ 使用温度範囲(℃) (測温部)0~300 外形寸法(mm) 6.7×107 本体厚さ(mm) 0.34 粘着剤 シリコン系粘着剤 精度(℃) 【100℃銅製金属表面測定時】±1.3 センサー型式 貼付型 ガラス不織布タイプ 応答時間(秒) 【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08 素線径(μm) (熱電対)50 熱電対 K熱電対素線 本体長さ(mm) 100 抵抗値(Ω) (リード1m付)51
1パック(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象 鉄板 付属品 プローブ トラスコ品番 819-3685 寸法(mm) 120×60Φ 温度(℃) -40~230 精度(℃) ±2.5 応答時間(秒) 45 リード線(m) 1(メタル)
1本
35,980 税込39,578
16日以内出荷

K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質 抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 質量(g) 約150(電池含む) 規格 K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計 電源 単4アルカリ乾電池 2個 測定精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上) 分解能 0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×40×172 表示範囲 -99.9~1300℃ サンプリング 測定:約1秒 使用環境条件 -10~60℃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃) -200~+200 感温部(mm) 5×20 仕様 モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
仕様 (接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m 測定温度(℃) (MAX)200 許容差 JISクラス2 測温接点 接地 応答性 90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。 測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様 【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)。【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル) セット内容 本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く) 測定範囲 1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃ 質量(g) 280(電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間) 測定精度 【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 。【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃ 機能 測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能 メモリー容量 9999データ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容 本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g) 170 電源 006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 機能 ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ 40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質 ポリイミド樹脂 長さ(mm) 100 厚さ(mm) (本体)0.13 タイプ 貼付タイプ センサー K熱電対素線 クラス2 粘着剤 シリコーン系粘着剤 応答時間(秒) 0.08(95%指示) 素線径(μm) 50 抵抗値(Ω) 51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,490 税込3,839
当日出荷


圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃) -40~500 仕様 圧着速感形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~500 応答時間 約1秒(90%応答) 応答時間(秒) 1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド。。熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品 延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg) 0.5 使用温度(℃) 標準センサー/-50~+200 チャンネル数 1 入力 Type K 測定温度範囲 本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃ 入力端子 専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲:0~90℃。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。熱電対被覆:ビニール被覆
全長(mm) 3010 端子 M-3 マグネット 異方性フェライト磁石 磁力 1000ガウス リード線径(Φmm) 0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×40×172 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 TKG品番 9-0614-0101 TKG品番(2017) 6-0550-1101
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g) 360 電源 積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃) -40~800(センサの性能に依存します) センサー 熱電対K(CA) 分解能 0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×40×168 サンプルレート(回/s) 2.5 最大表示 1999カウント 電池寿命 約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)マグネット型熱電対
用途大学や企業の研究室での実験に。 精度 クラス2 素子数 シングルエレメント 測温接点 接地形 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)