- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 表面温度計 磁石のおすすめ人気ランキング
表面温度計 磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新90件の「表面温度計 磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車内温度計」、「表面温度計」、「マグネット 表面温度計」などの商品も取り扱っております。
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g)
40
寸法(Φ×mm)
40×13(感温部)
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
質量(kg)
0.04
最小表示
5℃
測定範囲(℃)
0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
40×13
TKG品番
9-0620-0901
TKG品番(2017)
6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)
75
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
-20~+120℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-120
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
10~+400℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-400
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様
可逆性
寸法(mm)
10×92
ピッチ
(温度)2℃
耐熱性
60℃×1000時間
耐湿性
異常なし(相対湿度70%以下)
耐水性
3時間以内(水中に浸漬)
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~400
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
アズワン品番
1-600-02
温度表示方式
アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様
【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)。【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容
本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲
1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)
280(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度
【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 。【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能
測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量
9999データ
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~200
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲
0~300℃
トラスコ品番
805-1137
寸法(mm)
Φ60×67
材質(本体)
ステンレス、ガラス
質量(g)
約50
1目盛(℃)
10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様
一点表示
長さ(mm)
200
幅(mm)
20
精度(℃)
±2
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計
精度(℃)
-20~40℃:±2、それ以外:±4
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応