- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 袋詰機のおすすめ人気ランキング
袋詰機のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新114件の「袋詰機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「袋 詰め 機械」、「パック 詰め 機械」、「野菜袋詰機」などの商品も取り扱っております。
吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。
手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。
縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
¥96,980税込¥106,678
11日以内出荷
1個
¥62,400税込¥68,640
翌々日出荷
TKGレトルトパックカッター
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34TKG品番9-0588-0801TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
材質SUS420J2全長(mm)120TKG品番9-0588-0901TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷
EBM(江部松商事)EBM 18-8 レトルトパックカッター
外寸(mm)本体:97×80×H35、取付板:140×80EBM品番6412700
1個
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
debuyer(デバイヤー)デバイヤー 18-10スリーウェイドロッパー (スタンド付)
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス直径×高さ(mm)200×220TKG品番9-1007-1601TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
容量(L)約1.2材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)14.4口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0601TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
1個
¥4,898税込¥5,388
翌々日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100有効長(mm)1000付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン質量(g)556(袋入)適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm材質本体カバー(ABS)色ブラック質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)W70×D69×H38使用電池単3乾電池2個(別売)電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
葉物野菜の袋詰め作業が簡単になります!
用途野菜の出荷包装に。寸法(mm)約300×400
1個
¥409税込¥450
当日出荷
部品:替刃
規格替刃TKG品番9-0588-0802TKG品番(2017)6-0528-0702
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
3M(スリーエム)セミオートマチックケースフォーマー 150CF
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業トラスコ品番789-9017質量(kg)150テープ幅(mm)36~50電源(V)三相AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400消費電力(kW)0.11処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
¥4,998,000税込¥5,497,800
90日以内出荷
テーブルの上でも手巻き作業ができます。
受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。仕様手巻結束材質鉄
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70全長(mm)112TKG品番9-0588-1001TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389税込¥428
当日出荷















![梱包機 パックナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25171215-230413-02.jpg)


![レターオープナー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31511917-251222-02.jpg)