装飾ランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「装飾ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「祭り 提灯 電球」、「連結ソケット」、「電照電球」などの商品も取り扱っております。
スタンドLEDフラットランプ。「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類。【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
種別 エクステリア ガーデンライト 材質(本体) プラスチック(オフブラック) 種類 スタンド LEDフラットランプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.1 色温度(K) 2700 ランプの種類 LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 入数 1台 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 LED交換 可能(LEDランプ)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質 塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 長さ(m) LED部:5.5 付属延長コード:5 高さ(mm) 210 使用場所 屋内・屋外 LED色 電球色 LED使用数(個) 10球 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 付属品 延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き) 保証期間 1年 ブラック 種別 スターターキット 消費電力(W) 約5.25 光源 LED球(電球色)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 定格電圧(V) 110 クリア 定格寿命(時間) 約1000
1個
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様 母線:VCT2C×2.0sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
取付 据置取付型 材質(本体) プラスチック(オフブラック) 電圧(V) 100 口金 GX53-1 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 入数 1セット 光色 電球色 調光の可否 不可 ケーブルタイプ ケーブル露出タイプ 配光タイプ 集光
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニルバンド 材質 塩化ビニル樹脂 電圧(V) 36 LED色 シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境 屋外、屋内 保証期間 1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容 オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱説明書 (1.19MB) 材質 塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 消費電力(W) 約5.25 LED使用数(個) 10球 光源 LED球(電球色) 付属品 なし(連結専用のため) 種別 光源追加用 連結用 ブラック 高さ(mm) 210 長さ(m) LED部:5.5 定格電圧(V) 100(50/60Hz) LED色 電球色 保証期間 1年 使用場所 屋内・屋外
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質 ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g) 約460 スイッチ ON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源 ソーラーパネル コード長さ(m) 約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm) ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源 LED×50球 バッテリー 充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm) 支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V) 1.2 保証期間 3ヶ月間 ソーラーパネル出力 2V、100mA 充電時間(時間) 約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh) 400 充電方式 太陽光充電 感知方式 光センサー ピッチ(cm) 電球間隔:約15 点灯時間(時間) 約5(点灯方式により異なる)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 アイスブルー 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品 ビニールバンド 材質 塩化ビニル樹脂 質量(kg) 約04 長さ(m) (LED部)約10 電圧(V) 36 消費電力(W) 約2(LED部のみ) 全長(m) 約12 LED色 イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境 屋内外 W数(W) (最大)6 点灯方式 8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V) DC36/0.167A LED使用数(個) 100
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライト
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外 仕様 (球間)90cm 電圧(V) 100 全長(m) 10 定格消費電力(W) 4 LED 電球色(10球) 連結数 (最大)5セット 防水性 IP44(屋外使用可)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

適合電線 600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合 【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2 材質(本体) フェノール樹脂 口金 E26 ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ36×約42 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)