裏ナットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
143件の「裏ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ナット」、「鉄板ナット」、「中空ビス」などの商品も取り扱っております。
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質 ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上 スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm) 0.4~4.7 寸法C(mm) 1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質 ステンレス
1箱(50本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 表面処理 三価ホワイト ねじの種類 ナット ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質 ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M M6 材質 ステンレス 全長L1(mm) 27.5 ねじ長さS(mm) (最小)20+器材厚A 下穴径d(Φmm) プレス:12.5、ドリル:12.7 寸法H(mm) 15 ねじの種類 ナット 寸法L2(mm) 21 引抜強度(N) 60(最大) 破断強度(N) 11.77
1箱(100個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上 亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm) 0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質 スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 材質 スチール 形状 平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに 材質 ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7 シルバー
1パック(2セット)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
材質 亜鉛ダイカスト サイズ W3、8 締め付け強度(N・m) 12122 破断荷重(kN[kgf]) 13.7、1400
1袋(8本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ポップリベット・ファスナー POP ジャックナット LN(パック品) M4LNに対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲 アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm) 360 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 1152 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材 アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質 SUS304 奥行(mm) (框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)